Beli harga pompa koshin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  2. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  4. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  5. AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp3.199.900

    AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    -Manually-rotating type drum pump for kerosene and light oil. -Kerosene, fuel oil, A fuel oil, and oil.
  6. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  7. Kennedy Hand Drum Pump
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kennedy Hand Drum Pump
    atribut:
    • Compatible Fluid: Diesel, Oil, Petrol, Water
    • Pump Type : Rotary Pump
    • Size (ml): 250
    • Suction Tube Length (mm): 980
    • Suitable for Containers (L): 205
  8. monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Overall Length (mm): About 550
    • Hose Length (mm): About 550
    • Discharge amount: About 6.5L/min
    • how to use: Turn the cap to the right when refueling, and turn the cap to the left to stop.
    • Liquid used: kerosene
    • Applicable Container Inner Diameter (Ø mm): 50
  9. NACHI Gear Pump
    Mulai

    Rp17.999.900

    NACHI Gear Pump
    Deskripsi:
    - The patented axial and radial pressure loading method generates high pressure of 30MPa with high efficiency.- It is highly durable and has an extremely long lifespan.- Internal meshing with modified involute low-tooth gears greatly reduces pulsation and noise, making it extremely quiet.- The structure is simple and maintenance and inspection are easy.
    atribut:
    • Rated Pressure (MPa): 25 {255}
    • Maximum Working Pressure (MPa): 30
  10. NACHI Pompa Piston Tipe Variable Displacement (Pompa Gir)
    Mulai

    Rp16.999.900

    NACHI Pompa Piston Tipe Variable Displacement (Pompa Gir)
    atribut:
    • Mounting Method: Mounting flange type
    • Revolution: Min 500 - Highest 2000min-1(r.p.m)
    • Maximum allowable Pressure: 25255Mpa(kfg/cm2(
    • Variable control mechanism: Pressure compensation type manual type
  11. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  12. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  13. Riken Kiki Hydraulic Pump
    Mulai

    Rp8.599.900

    Riken Kiki Hydraulic Pump
    atribut:
    • Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
    • Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
    • Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
  14. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga harga pompa koshin Terbaru October 2026
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp2.499.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp22.999.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp3.199.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
Kennedy Hand Drum PumpRp1.399.900
monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Rp23.900
NACHI Gear PumpRp17.999.900
NACHI Pompa Piston Tipe Variable Displacement (Pompa Gir)Rp16.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)